Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada univerzálnych sťahovákov Pre 6 rôznych dvojnohých a trojnohých vyťahovákov

Sada univerzálnych vyťahovákov
SADA STAKOVAKOV UNI KUFOR

Obj. č. 071452 500

EAN 4024835926652

Cena za zvolené balenie
Sada univerzálnych sťahovákov Pre 6 rôznych dvojnohých a trojnohých vyťahovákov

Obj. č. 071452 500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľkorysý rozsah vybavenia pre modulárnu konfiguráciu systému


Vyťahovák je možné presne prispôsobiť podmienkam a tomu, či je možné pevné uchytenie pomocou troch nožičiek alebo priestorové obmedzenia umožňujú kontakt iba v dvoch bodoch.



Dlhý a úzky hák je obzvlášť vhodný na použitie na ťažko dostupných miestach


Flexibilné používanie, dokonca aj v stiesnených priestoroch



Kufrík obsahuje: jeden kus z každého dvoj- a trojnohého priečnika, 9 hákov v 3 veľkostiach, 1 vreteno

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vonkajší (A)

130 mm

Hĺbka upnutia (B1)

100 mm

Hĺbka upnutia 2 (B2)

200 mm

Hĺbka upnutia 3 (B3)

250 mm

Dĺžka vretena

140 mm

Šírka háka (D)

27 mm

Dĺžka pätky háka (E)

6 mm

Hrúbka pätky háka (F)

3,6 mm

Sťahovacia sila max. (t max)

2,5 t

Rozmer závitu

M14x1,5mm

Veľkosť kľúča

17 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie